Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24336027
Rubix:799073642000
fabricante:24336027


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 138 mm |
| Altura | 10.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : T24 130,0 138,0 10,9 V142
T24 130,0 138,0 10,9 V142
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 138 mm |
| Altura | 10.9 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t24 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,33 € Sin IVA
/ unidad
174,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días