Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422376
Rubix:798390770000
fabricante:40422376




Resumen técnico
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 5.7 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 42 50 5,7 V142 95AU 40422376
El Nutring T 20 es un retén de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retrasado y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y resulta idóneo como estanqueidad secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 5.7 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,67 € Sin IVA
/ unidad
22,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días