Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:319968
Rubix:798388607000
fabricante:319968


Resumen técnico
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI300 70 85 11,5 94AU 319968
Anillo ranurado NI 300 94 AU 925
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 85 mm |
| Altura | 11.5 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | ni300 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,29 € Sin IVA
/ unidad
60,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días