Referencias
Gedore:278725
Rubix:798180269000
fabricante:1576933
EAN:4017981278737

Detalles de producto : 1576933 278725 - SEGMENTO DE ALUMINIO 25 MM
• de aluminio de alta calidad
Forma de doblado de aluminio 25 mm hecha de aluminio de alta calidad
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1950 g |
|---|---|
| Diámetro | 25 mm |
| Peso | 2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
148,59 € Sin IVA
/ unidad
179,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
