Referencias
Gedore:278680
Rubix:798180266000
fabricante:1626043
EAN:4017981278843

Documentos
Detalles de producto : 1626043 278680 - PALANCA PARA DOBLAR MED. 1
Palanca de doblado enchufable 6-18 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1930 g |
|---|---|
| Diámetro | 18 mm |
| Peso | 1.93 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
223,49 € Sin IVA
/ unidad
270,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
