Referencias
Gedore:243055
Rubix:798179978000
fabricante:4567210
EAN:4017981243551

Detalles de producto : 4567210 243055 - SEGMENTO CURVATUBOS 12 MM
Matriz de doblado 12 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 410 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Peso | 0.41 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,56 € Sin IVA
/ unidad
210,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
