4605670 280113 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE ANTICLINAL CON CANTOS AGUDOS
Herramienta de doblado
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Gedore:280113
Rubix:798180274000
fabricante:4605670
EAN:4017981280136

Documentos
Detalles de producto : 4605670 280113 - HERRAMIENTA DE DOBLAJE ANTICLINAL CON CANTOS AGUDOS
Herramienta de doblado para producir monturas, de arista viva
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 850 g |
|---|---|
| Diámetro | 100 mm |
| Peso | 0.85 kg |
| Longitud | 34.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,56 € Sin IVA
/ unidad
210,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
