Referencias
Gedore:245710
Rubix:798176939000
fabricante:4635580
EAN:4017981245715

Documentos
Detalles de producto : 4635580 245710 - CONTRA APOYO MED. 1
• para usar con contrasteun nr. 245710-245731
• para tuberías métricas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Diámetro | 12 mm |
| Peso | 0.38 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,88 € Sin IVA
/ unidad
120,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
