Referencias
Gedore:243058
Rubix:798173544000
fabricante:4567640
EAN:4017981243582

Detalles de producto : 4567640 243058 - SEGMENTO CURVATUBOS 15 MM
Matriz de plegado 15 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 650 g |
|---|---|
| Diámetro | 15 mm |
| Peso | 0.65 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
186,03 € Sin IVA
/ unidad
225,10 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
