4595420 264007 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 3/4p
Forma de doblado de acero hasta 90°
Ver información técnicaReferencias
Gedore:264007
Rubix:798175664000
fabricante:4595420
EAN:4017981264075

Detalles de producto : 4595420 264007 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 3/4p
• para tuberías de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441)
• para el doblado sin dañar la superficie
• fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3500 g |
|---|---|
| Diámetro | 26.9 mm |
| Peso | 3.5 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
360,81 € Sin IVA
/ unidad
436,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
