Referencias
Gedore:278581
Rubix:798176036000
fabricante:2293641
EAN:4017981005470

Documentos
Detalles de producto : 2293641 278581 - PALANCA PARA DOBLAR MED. 0
Palanca de doblado 3-10 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 380 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Peso | 0.38 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,42 € Sin IVA
/ unidad
75,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
