4564890 242310 - TENAZA CURVATUBOS CON RODILLOS 10 MM
Alicates para curvar tubos con rodillo y corredera de plástico
Ver información técnicaReferencias
Gedore:242310
Rubix:798175649000
fabricante:4564890
EAN:4017981242318





Detalles de producto : 4564890 242310 - TENAZA CURVATUBOS CON RODILLOS 10 MM
Dimensiones de 10 a 22 mm Ø hasta 90 °. Para tubo flexible de acero y acero inoxidable (hasta máx. 18 x 1,5 mm), tubo de cobre blando (también con aislamiento térmico) y semiduro EN 1057. Para uso universal - con rodillo y corredera de plástico (intercambiables). Lacado en azul.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1400 g |
|---|---|
| Diámetro | 10 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Longitud | 420 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,63 € Sin IVA
/ unidad
125,39 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
