4656070 263010 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 1p
Forma de doblado de acero hasta 90°
Ver información técnicaReferencias
Gedore:263010
Rubix:798180162000
fabricante:4656070
EAN:4017981263047

Detalles de producto : 4656070 263010 - SEGMENTO DE ACERO HASTA 90° 1p
• para tuberías de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441)
• para el doblado sin dañar la superficie
• fosfatado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2320 g |
|---|---|
| Diámetro | 33.7 mm |
| Peso | 2.3 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
373,32 € Sin IVA
/ unidad
451,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
