Referencias
Gedore:276103
Rubix:798180228000
fabricante:4600600
EAN:4017981276139

Detalles de producto : 4600600 276103 - SEGMENTO CURVATUBOS 3/8p
• nr. 276508-276532: con carro de aluminio para tubo métrico
• nr. 276103-276107: para tuberías de gas y agua EN 10255 (DIN 2440/2441), además es necesario el rodillo de presión nr. 276003 (3/8-3/4")
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1580 g |
|---|---|
| Diámetro | 17.2 mm |
| Peso | 1.6 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
248,45 € Sin IVA
/ unidad
300,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
