MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG

Manómetro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG
Rubix:798198776000
fabricante:526787
EAN:4052568047115
MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.15.996 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG


Manómetro MA-40-232-R1/8-PSI-E-RG con unidad de visualización en psi, rango rojo/verde ajustable. Rango indicativo [psi]=0 - 232 psi, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=40, Estructura de diseño=manómetro de tubo Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Peso neto104,25 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.15.996 bar
Materialabs (carcasa);pmma (ventana de inspección);latón (trunnion atornillado)
22,46 € Sin IVA
/ unidad
27,18 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días