Referencias

Festo:PAGN-26-10-P10
Rubix:798199714000
fabricante:543488
EAN:4052568007317
PAGN-26-10-P10 Pressure gauge

Resumen técnico

Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PAGN-26-10-P10


Manómetro PAGN-26-10-P10 Con unidad de indicación en bar y psi. Rango de indicación [bar]=0 - 10 bar, Conforme a la norma=EN 837-1, Tamaño nominal del manómetro=26, Estructura del diseño=Manómetro de tubo de Bourdon, Tipo de montaje=Instalación en línea

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x45x45 mm
Peso neto21,3 g
Tipomanómetro
Presión de servicio mín.0 bar
Presión de servicio máx.10 bar
Materialpa (carcasa);ps (ventana de inspección);latón (muñón atornillado)
11,04 € Sin IVA
/ unidad
13,36 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días