Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24194357
Rubix:798390532000
fabricante:24194357


Resumen técnico
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 32 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 140 160 32 B4B246 BI-NBR 24194357
El conjunto de sellos multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de manguitos de cubierta se configuran en tres versiones diferentes y son adecuados para aplicaciones exigentes, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 140 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 160 mm |
| Altura | 32 mm |
| Material | bi-nbr b4b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,52 € Sin IVA
/ unidad
499,15 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días