Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:NI250 80,00 100,00 15,00 878
Rubix:798387911000
fabricante:5285


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI250 80 100 15 80NBR 5285
El Nutring NI250 posee un perfil asimétrico del labio de sellado y un anillo de respaldo como elemento de cierre de la ranura. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para solicitaciones medias.
Nutring 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 100 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni250 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,45 € Sin IVA
/ unidad
248,59 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días