Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24344647
Rubix:799072450000
fabricante:24344647


Resumen técnico
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Altura | 3.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : M15 2P 60,0 71,0 3,9 GM201
Sello de vástago
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 60 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 71 mm |
| Altura | 3.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | m15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
276,70 € Sin IVA
/ unidad
334,81 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días