Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421393
Rubix:798388134000
fabricante:40421393



Documentos
Detalles de producto : N 18 38 10 90NBR 40421393
Symmetrically flat-punched sealing edge
N 18 38 10 90NBR 40421393
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 18 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 38 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,88 € Sin IVA
/ unidad
34,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
