Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421230
Rubix:781310210038
fabricante:40421230




Resumen técnico
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
Documentos
Detalles de producto : AUN100 100 115 12 94AU 40421230
The grooved ring from the AU N100 series by Freudenberg features a symmetrical profile for rods or pistons and a recessed sealing edge.
AUN100 100 115 12 94AU 40421230
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 100 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 115 mm |
| Altura | 12 mm |
| Material | 94 au 925 |
| Ejecución | au n100 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,66 € Sin IVA
/ unidad
91,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días