Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:84534
Rubix:799072034000
fabricante:84534


Resumen técnico
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 5.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : NI150 10,0 18,0 5,5 878
Retén NI 150 80 NBR 878
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 10 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 18 mm |
| Altura | 5.5 mm |
| Material | 80 nbr 878 |
| Ejecución | ni150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,09 € Sin IVA
/ unidad
33,99 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días