Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H OF 55,00 90,00 15,00 101
Rubix:781100853038
fabricante:10280

Documentos
Detalles de producto : H OF(55-4)55-90-15 88NBR 10280
Manguito tipo sombrero 55x90x15 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 90 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h of |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,86 € Sin IVA
/ unidad
186,17 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
