Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:97879
Rubix:781100692038
fabricante:97879


Resumen técnico
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.2 mm |
| Altura | 3.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : TFMI 32 39,2 3,8 PTFE BR(97879
Sello compacto TFMI PTFE 177023
Cualidades
•Baja fricción
Baja altura del alojamiento
Baja altura del alojamiento
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 39.2 mm |
| Altura | 3.8 mm |
| Material | compuesto de ptfe y bronce (anillo perfilado);caucho nitrilo butadieno (junta tórica) |
| Ejecución | tfmi |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,25 € Sin IVA
/ unidad
115,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días