Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422221
Rubix:798390604000
fabricante:40422221




Resumen técnico
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 8.2 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 15 25 8,2 V142 95AU 40422221
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es adecuado, entre otros, para alojamientos normalizados según ISO 5597 y es idóneo como junta secundaria dentro de un sistema de sellado.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 15 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 25 mm |
| Altura | 8.2 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,88 € Sin IVA
/ unidad
16,79 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días