Referencias
Dichtomatik:67015986
Rubix:799074098000
fabricante:67015986

Detalles de producto : SNI30 60,0 70,0 11,0 PU9534
Anillo de ranura asimétrico 125X145X13/12 SNI30 TPU 95
Cualidades
Muy buena estanqueidad estática y dinámica. Amplio rango de uso.
Aplicaciones
Particularmente adecuado para cargas extremas.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 11 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 60 mm |
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Altura | 10 mm |
| Material | tpu |
| Ejecución | anillo de ranura asimétrico con labio de sellado principal interior (ni 30), adecuado para carga de presión unilateral |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,49 € Sin IVA
/ unidad
7,85 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
