QSR-3/8-10

Racor a presión

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSR-3/8-10
Rubix:798201200000
fabricante:153407
EAN:4052568070588
QSR-3/8-10 Push-in fitting, rotatable
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSR-3/8-10


Racor a presión, giratorio QSR-3/8-10, giratorio 360°, con rodamiento de bolas, rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,7 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=1

Información técnica


Atributos
Peso neto62,75 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,29 Sin IVA
/ unidad
45,12 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días