Referencias
SMC:KQ2ZT04-03AS
Rubix:798266732000

Documentos
Detalles de producto : KQ2ZT04-03AS 00984598
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2ZT, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo orientable séxtuple
Cualidades
Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión de vacío máxima de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Material | a (latón) |
| Conexión 1 | 3/8 |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,23 € Sin IVA
/ unidad
19,64 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días