Referencias
SMC:KSH08-03S
Rubix:751600704043
fabricante:KSH08-03S
EAN:3618036025149

Documentos
Detalles de producto : KSH08-03S
La serie KS de racores giratorios de un solo toque incorpora un rodamiento de bolas para aplicaciones oscilantes o giratorias. La serie KS está disponible en 5 tamaños de tubo, de 4 a 12 mm. La pinza de un solo toque incluye un mecanismo antigiro del tubo. La serie KS es adecuada para aplicaciones sin cobre.
KS, Racores rotativos, Sistema métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 36 g |
|---|---|
| Material | pbt |
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | ks |
| Conexión 2 | r 3/8 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,30 € Sin IVA
/ unidad
20,93 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días