QSF-1/8-4-B

Racor rápido roscado

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSF-1/8-4-B
Rubix:756101913113
fabricante:153022
EAN:4052568031268
QSF-1/8-4-B Push-in fitting

Resumen técnico

Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSF-1/8-4-B


Racor rápido roscado QSF-1/8-4-B rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)90x50x10 mm
Peso neto14,9 g
Materiallatón niquelado
Conexión 1g 1/8
Perfilqsf
Conexión 29.7
3,66 Sin IVA
/ unidad
4,43 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días