NPQP-Y-Q8-E-FD-P10

Conector push-in, resistente a medios NPQP

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:NPQP-Y-Q8-E-FD-P10
Rubix:799094128000
fabricante:133121
EAN:4052568030018
NPQP-Y-Q8-E-FD-P10 Push-in Y-connector
Resumen técnico
Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 18
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : NPQP-Y-Q8-E-FD-P10


El racor de polipropileno NPQP cumple con la normativa FDA y ofrece una alta fiabilidad en el proceso: es resistente a los productos químicos, está aprobado para su uso con alimentos, y es ligero y transparente. Para la industria de alimentos y bebidas, biotecnología/farmacéutica, tecnología médica, en salas limpias y en la automatización de procesos.

Cualidades

  • Polipropileno
  • Alternativa de bajo coste al acero inoxidable: resistente a la mayoría de los agentes de limpieza en combinación con la tubería PLN
  • Para uso con influencias extremas del medio
  • Apto para uso alimentario; ver www.festo.com/certificates/NPQP
  • Medio de servicio: aire comprimido, vacío
  • Forma recta, en L, en T, en Y, conector pasante push-in

Información técnica


Atributos
Peso neto12,65 g
Materialpp (carcasa); acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 18
Perfilestándar
Conexión 28
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,25 Sin IVA
/ unidad
20,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días