Referencias
Parker:6605 40 49
Rubix:798384165000
fabricante:6605 40 49


Resumen técnico
| Material | poliamida reforzada con fibra de vidrio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/2' (40 mm) buis |
Documentos
Detalles de producto : 6605 40 49
Las conexiones Transair para tubo de aluminio se instalan rápidamente y con un uso mínimo de herramientas. Todas las conexiones Transair han sido diseñadas para ajustarse con seguridad a los tubos de aluminio Transair, aumentando la eficiencia del sistema y evitando fugas de aire comprimido. Las conexiones Transair están disponibles en distintas variantes para facilitar el montaje y el diseño de sistemas de aire comprimido, vacío y gases industriales/inertes. Todos los componentes Transair pueden integrarse con los sistemas existentes de cobre o acero, lo que permite ampliar fácilmente la instalación existente.
La construcción «full bore» de las conexiones Transair, combinada con el bajo coeficiente de fricción de los tubos de aluminio, garantiza un caudal óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todas las conexiones son 100 % reciclables, no contienen silicona y están fabricadas con materiales que no propagan la llama. Todas las conexiones cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin ofrece una garantía de 10 años para todos los componentes Transair, a partir de la fecha de instalación, que cubre defectos de material y de fabricación.
Las conexiones Transair de 1/2” (16,5 mm), 1” (25 mm) y 1-1/2” (40 mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todas las conexiones salen de fábrica previamente apretadas y marcadas. Para instalar, basta con introducir el tubo en la conexión hasta que la marca de inserción quede alineada con el extremo de la conexión. No es necesario seguir apretando la tuerca de la conexión. Todos los tubos de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con un indicador de profundidad de inserción marcado; si es necesario cortar in situ, la profundidad de inserción debe marcarse con la herramienta de marcado Transair.
Las conexiones Transair de 2” (50 mm) y 2-1/2” (63 mm) utilizan tecnología de anillo elástico. En el caso de la conexión con anillo elástico, el aro de retención de poliamida se coloca en 2 orificios situados en el extremo del tubo. Este aro, junto con el apriete de las tuercas de la conexión mediante una llave ajustable, evita que la conexión se salga del tubo. Todos los tubos de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo elástico preperforados; sin embargo, si es necesario cortar in situ, los orificios para el anillo elástico deben perforarse con la plantilla de taladrado Transair.
Las conexiones Transair de 3” (76 mm), 4” (101 mm) y 6” (168 mm) utilizan tecnología clamshell. La conexión clamshell tiene un inserto extraíble (junta), que se coloca en el extremo del tubo y queda impedido de desplazarse por las salientes del extremo del tubo. A continuación, la conexión se coloca sobre las salientes y el inserto, y luego se aprieta en cruz para evitar daños en las roscas de los tornillos. Todos los tubos de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las salientes realizadas, pero si es necesario recortar en obra, las salientes deben realizarse con la herramienta y matriz de lugging Transair.
Para obtener instrucciones completas de montaje, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Montaje de automóviles
• Industria alimentaria y de bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aviación
Características / Ventajas:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Construcción de paso total (full-bore)
• Caudal óptimo
• 100 % reciclable
• Montaje más rápido
• Menores costes de instalación
• Despresurización inmediata (pressurization)
• Construcción ligera
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232 psi (16 bar) cuando el sistema funciona en el rango de -4 a +113 F (-20 a +46,1 C)
• 6” a 8”: 188 psi (13 bar) cuando el sistema funciona en el rango de -4 a +140 F (-20 a +60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos (solo de 1/2" a 4")
La construcción «full bore» de las conexiones Transair, combinada con el bajo coeficiente de fricción de los tubos de aluminio, garantiza un caudal óptimo en todo el sistema de aire comprimido. Todas las conexiones son 100 % reciclables, no contienen silicona y están fabricadas con materiales que no propagan la llama. Todas las conexiones cumplen la norma UL94HB. Parker Hannifin ofrece una garantía de 10 años para todos los componentes Transair, a partir de la fecha de instalación, que cubre defectos de material y de fabricación.
Las conexiones Transair de 1/2” (16,5 mm), 1” (25 mm) y 1-1/2” (40 mm) utilizan tecnología push-to-connect. Todas las conexiones salen de fábrica previamente apretadas y marcadas. Para instalar, basta con introducir el tubo en la conexión hasta que la marca de inserción quede alineada con el extremo de la conexión. No es necesario seguir apretando la tuerca de la conexión. Todos los tubos de 1/2”, 1” y 1-1/2” salen de fábrica con un indicador de profundidad de inserción marcado; si es necesario cortar in situ, la profundidad de inserción debe marcarse con la herramienta de marcado Transair.
Las conexiones Transair de 2” (50 mm) y 2-1/2” (63 mm) utilizan tecnología de anillo elástico. En el caso de la conexión con anillo elástico, el aro de retención de poliamida se coloca en 2 orificios situados en el extremo del tubo. Este aro, junto con el apriete de las tuercas de la conexión mediante una llave ajustable, evita que la conexión se salga del tubo. Todos los tubos de 2” y 2-1/2” salen de fábrica con los orificios para el anillo elástico preperforados; sin embargo, si es necesario cortar in situ, los orificios para el anillo elástico deben perforarse con la plantilla de taladrado Transair.
Las conexiones Transair de 3” (76 mm), 4” (101 mm) y 6” (168 mm) utilizan tecnología clamshell. La conexión clamshell tiene un inserto extraíble (junta), que se coloca en el extremo del tubo y queda impedido de desplazarse por las salientes del extremo del tubo. A continuación, la conexión se coloca sobre las salientes y el inserto, y luego se aprieta en cruz para evitar daños en las roscas de los tornillos. Todos los tubos de 3”, 4” y 6” salen de fábrica con las salientes realizadas, pero si es necesario recortar en obra, las salientes deben realizarse con la herramienta y matriz de lugging Transair.
Para obtener instrucciones completas de montaje, descargue nuestro manual de instalación o vea nuestros vídeos de instalación.
Mercados:
• Montaje de automóviles
• Industria alimentaria y de bebidas
• Embalaje
• Plantas industriales
• Aviación
Características / Ventajas:
• Tecnología de conexión rápida
• Modular y reutilizable
• Resistente a la corrosión
• Construcción de paso total (full-bore)
• Caudal óptimo
• 100 % reciclable
• Montaje más rápido
• Menores costes de instalación
• Despresurización inmediata (pressurization)
• Construcción ligera
• Garantía de 10 años
Aplicaciones:
• Aire comprimido
• Vacío
• Gases industriales/inertes (p. ej., Argón, Nitrógeno, Dióxido de carbono)
Presión máxima de trabajo:
• 1/2” a 4”: 232 psi (16 bar) cuando el sistema funciona en el rango de -4 a +113 F (-20 a +46,1 C)
• 6” a 8”: 188 psi (13 bar) cuando el sistema funciona en el rango de -4 a +140 F (-20 a +60 C)
Temperatura máxima de trabajo:
• 185°F cuando el sistema funciona a 101 psi o menos
• 158°F cuando el sistema funciona a 145 psi o menos
• 140°F cuando el sistema funciona a 188 psi o menos
• 115°F cuando el sistema funciona a 232 psi o menos (solo de 1/2" a 4")
Aplicación: aire comprimido, vacío, gas industrial, gas inerte
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 1-1/2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 1-1/2
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 40
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 1,377, 0,625
Tiempo de montaje: 0,17
Material del cuerpo: Polímero técnico, aluminio tratado
Marca: Parker, Transair
Configuración: Tubo a puerto
Tamaño de la conexión 1: 1-1/2, 40
Tipo de conexión 1: Tubo
Tamaño de conexión 2: R 1-1/2
Tipo de conexión 2: Macho BSPT
Tamaño de rosca de conexión (pulgadas): 1-1/2
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: aire, gas industrial
Industria: industrial general
Presión máxima de funcionamiento: 232, 16 bar 232 PSI (-4 °F a +113 °F)/16 bar (-20 °C a 45 °C) hasta 100 mm
188 PSI (-4 ° a +140 °F)/13 bar (-20 °C a 60 °C) hasta 168 mm
101 PSI (-4 ° a +185 °F)/7 bar (-20 °C a 85 °C) hasta 168 mm
Para Canadá, consulte https://www.parker.com/ca
Temperatura máxima de funcionamiento: 185, 85
Temperatura mínima de funcionamiento: -4, -20
Diámetro exterior de la tubería 2 (pulgadas): N/A
Diámetro exterior de la tubería 2 (mm): N/A
Diámetro exterior de la tubería (pulgadas): 1-1/2
Diámetro exterior de la tubería (mm): 40
Estilo del producto: Racor roscado
Estilo del producto: Macho BSPT
Tipo de producto: Tubería de aire comprimido
Cantidad por caja: 1
Forma: Recta
Sin silicona: Sí
Especificaciones cumplidas: EN 755.2, EN 755.8, EN 573.3, ISO 9001, ASME B31.1 - 31.9, ISO 8573 (calidad del aire), TUV, CE 2014/68/UE
Tecnología: Neumática, manejo de fluidos y gases
Presión de vacío nominal: 0,03, 1
Peso: 1,377, 0,625
Información técnica
Atributos
| Material | poliamida reforzada con fibra de vidrio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/2' (40 mm) buis |
| Perfil | 6605 |
| Conexión 2 | r 1-1/2 (mannelijke bspt) |
| Temperatura máx. | 85 °C |
| Tipo | conector macho con espiga bspt |
| Diámetro de tubo | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
68,46 € Sin IVA
/ unidad
82,84 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días