Referencias
Festo:CRQS-1/4-8
Rubix:798095002000
fabricante:162864
EAN:4052568072667

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable de alta aleación / fpm |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : CRQS-1/4-8
Racor rápido roscado CRQS-1/4-8 rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=1.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 34x16x16 mm |
|---|---|
| Peso neto | 18,9 g |
| Material | acero inoxidable de alta aleación / fpm |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | standard |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,17 € Sin IVA
/ unidad
44,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días