NPQM-H-Q8-E-P10

Conector pasamuros

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-H-Q8-E-P10
Rubix:798204924000
fabricante:558808
EAN:4052568055424
NPQM-H-Q8-E-P10 Push-in bulkhead connector

Resumen técnico

Materiallatón (carcasa);latón (tuerca);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-H-Q8-E-P10


Racor pasamuros NPQM-H-Q8-E-P10 Tamaño=Estándar, Diámetro nominal=7 mm, Estructura de diseño=Principio de empujar/tirar, Presión de funcionamiento rango completo de temperaturas=-0,95 - 16 bar, Medio de funcionamiento=(* Aire comprimido según ISO8573-1:2010 [7:-:-], * Agua según declaración del fabricante en www.festo.com)

Información técnica


Atributos
Peso neto39,88 g
Materiallatón (carcasa);latón (tuerca);nbr (junta)
Conexión 18 mm
Perfilestándar
Conexión 28 mm
Temperatura máx.70 °C
5,62 € Sin IVA
/ unidad
6,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días