QSML-M3-3

Racor rápido en L

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSML-M3-3
Rubix:798002462000
fabricante:153330
EAN:4052568033934
QSML-M3-3 Push-in L-fitting
Resumen técnico
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSML-M3-3


Racor rápido roscado en L QSML-M3-3 Orientable en 360°, rosca exterior con hexágono exterior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=0,8 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=Anillo obturador, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del recipiente=10

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)45x30x10 mm
Peso neto1,5 g
Materialpbt / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1m3
Perfilmini
Conexión 23 mm
Temperatura máx.80 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 Sin IVA
/ unidad
6,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días