Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24120645
Rubix:798081903000
fabricante:24120645

Documentos
Detalles de producto : ES 40 50 16 BI-NBR 24120645
El juego de sellos multicomponente para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de soporte. Los juegos de mangas tipo cubierta se ensamblan en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para aplicaciones robustas, principalmente para la provisión de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 40 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 50 mm |
| Altura | 16 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
281,27 € Sin IVA
/ unidad
340,34 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
