Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:ES 20,00 30,00 18,50 B3B246
Rubix:781100601038
fabricante:24070179


Resumen técnico
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 18.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : ES 20 30 18,5 (24070179)
El juego de juntas multipartes para el sellado de vástagos de pistón consta de un anillo de presión, al menos tres manguitos y un anillo de apoyo. Los juegos de manguitos de cubierta se configuran en tres ejecuciones diferentes y son adecuados para entornos de trabajo robustos, principalmente para el suministro de repuestos de instalaciones antiguas.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 30 mm |
| Altura | 18.5 mm |
| Material | bi-nbr b3b246 |
| Ejecución | es |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
311,99 € Sin IVA
/ unidad
377,51 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días