Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:17150
Rubix:798627231000
fabricante:17150


Resumen técnico
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Altura | 15 mm |
Documentos
Detalles de producto : N1 180 210 15 17150
Symmetrically flat-punched sealing edge
N1 180 210 15 17150
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 180 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 210 mm |
| Altura | 15 mm |
| Material | 90 nbr 109 |
| Ejecución | n |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
157,13 € Sin IVA
/ unidad
190,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días