Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24131212
Rubix:798390419000
fabricante:OMS-MR 55 X 70,10 X 5,90 X 7,50 PTFE GM201


Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
Documentos
Detalles de producto : OMS-MR 55 70,1 5,9 GM201 PTFE 24131212
El juego de sellado de dos piezas consta de un anillo perfilado de PTFE con un O-Ring como elemento de precarga.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70.1 mm |
| Altura | 5.9 mm |
| Material | ptfe gm201 |
| Ejecución | oms-mr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
224,77 € Sin IVA
/ unidad
271,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días