Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:419276
Rubix:798388905000
fabricante:419276

Documentos
Detalles de producto : NIPSL 32 42 7 72NBR
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 32 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
| Ejecución | nipsl |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,55 € Sin IVA
/ unidad
67,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
