Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40421027
Rubix:798387985000
fabricante:40421027

Documentos
Detalles de producto : H MF 20 35 7 88NBR 40421027
La manguita tipo sombrero H con muelle es un sello labial cargado por muelle con brida de sujeción para la fijación en el espacio de instalación. El sello de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para repuestos.
Manguito tipo sombrero con muelle 20x35x7 88 NBR 101
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 20 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 35 mm |
| Altura | 7 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,04 € Sin IVA
/ unidad
64,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
