Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:40422196
Rubix:798390516000
fabricante:T20 55 X 65 X 11,80 X 5 95 AU V142




Resumen técnico
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 11.8 mm |
Documentos
Detalles de producto : T20 55 65 11,8 V142 95AU 40422196
El Nutring T 20 es una junta de vástago de simple efecto con perfil asimétrico, labio interior retraído y asiento adherente en el diámetro exterior. Es apto, entre otros, para alojamientos de montaje normalizados según ISO 5597 y resulta adecuado como sello secundario dentro de un sistema de estanqueidad.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 55 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 65 mm |
| Altura | 11.8 mm |
| Material | 95 au v142 |
| Ejecución | t20 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,97 € Sin IVA
/ unidad
30,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días