Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:476707
Rubix:798389860000
fabricante:476707

Documentos
Detalles de producto : NIPSL 210 4 7 2,2 75FKM 476707
Elemento combinado NIPSL 200 80 NBR 4005
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 4 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 7 mm |
| Altura | 2.2 mm |
| Material | 75 fkm 181327 |
| Ejecución | nipsl 210 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,76 € Sin IVA
/ unidad
77,15 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
