Referencias
Dichtomatik:67192352
Rubix:799074089000
fabricante:67192352

Detalles de producto : N21 6,0 12,0 4,5 NB9055
Anillo de ranura simétrica
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 6 mm |
| Diámetro exterior | 12 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | nbr |
| Ejecución | n anillo de ranura simétrico perfil n.º 21 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,94 € Sin IVA
/ unidad
4,77 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
