Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:H MF 22,00 36,00 2,50 88 NBR 101
Rubix:798387994000
fabricante:40421037



Documentos
Detalles de producto : H MF 22 36 8 88NBR 40421037
La junta tipo sombrero H con muelle es un sello labial cargado por muelle con brida de apriete para su fijación en el espacio de montaje. El reten de vástago de simple efecto es adecuado para aplicaciones secundarias y para el suministro de repuestos.
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 22 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 36 mm |
| Altura | 8 mm |
| Material | 88 nbr 101 |
| Ejecución | h mf |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,23 € Sin IVA
/ unidad
66,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
