EK 100 125 25 (24070167)

Mangas de techo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Freudenberg Sealing Technologies:24070167
Rubix:781200119038
fabricante:24070167
brand logo

Resumen técnico

Diámetro exterior125 mm
Diámetro interior100 mm
Altura25 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EK 100 125 25 (24070167)


El juego de mangas de techo consta de un anillo de presión, una o dos mangas y un anillo de apoyo. El juego de sellado es adecuado para espacios de instalación robustos, principalmente para el suministro de repuestos en instalaciones antiguas. El juego de mangas de techo también ha demostrado su eficacia incluso en condiciones extremas.

Información técnica


Atributos
Peso neto140 g
Diámetro exterior125 mm
Diámetro interior100 mm
Altura25 mm
Materialbi-nbr b4b246
263,60 Sin IVA
/ unidad
318,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días