Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:10702
Rubix:781200018038
fabricante:10702


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 110 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 96 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Documentos
Detalles de producto : SIMKO 320X2 110 96 22,5(10702)
Junta compacta Simko 320 98 AU 928
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70,701 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 110 mm |
| Diámetro interior | 96 mm |
| Altura | 22.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,75 € Sin IVA
/ unidad
183,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días