Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:24275932
Rubix:798553268000
fabricante:24275932


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 42 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 31.3 mm |
| Altura | 4 mm |
Detalles de producto : OMK-E 31,3 42 4 24275932
OMK-E 31,3 42 4 24275932
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Diámetro interior | 31.3 mm |
| Altura | 4 mm |
| Material | ptfe b602 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
197,08 € Sin IVA
/ unidad
238,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días