Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:430634
Rubix:798388951000
fabricante:430634


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 70 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 58 mm |
| Altura | 2.1 mm |
Documentos
Detalles de producto : KDN 70 58 2,1 72NBR 430634
Junta compacta KDN 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 70 mm |
| Diámetro interior | 58 mm |
| Altura | 2.1 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,86 € Sin IVA
/ unidad
48,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días