Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:406280
Rubix:798388822000
fabricante:TDUOP AIR 125,00 18,00 30,00 708


Resumen técnico
| Diámetro exterior | 125 mm |
|---|---|
| Diámetro interior | 18 mm |
| Altura | 30 mm |
Documentos
Detalles de producto : TDUOP AIR 125 18 30 72NBR 406280
Pistón completo TDUOP Aire 80x14x25 72 NBR 708
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 757,001 g |
|---|---|
| Diámetro exterior | 125 mm |
| Diámetro interior | 18 mm |
| Altura | 30 mm |
| Material | 72 nbr 708 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
208,19 € Sin IVA
/ unidad
251,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días